Plochá podložka bez skosenia
ISO 7089 oceľ 300 HV pozinkovaná
Obj. č.
5149984
EAN 4056807340166
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7089, galvanizovaná oceľ, 300 HV, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |