Plochá podložka bez skosenia
Nehrdz. oceľ ISO 7089 A2 200 HV bez povrch. úpr.
Obj. č.
4643816025
EAN 4061338948682
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7089, nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV
Tvrdosť min. 200 HV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M2.5 |
Vnútorný priemer (d1) | 2,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |