Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia

ISO 7089, nehr. oceľ A4, 200 HV, bez povr. úpravy

Obj. č. 4644826027

EAN 4052703943395

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia

Obj. č. 4644826027

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7089, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M27

Vnútorný priemer (d1)

28 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy