Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka bez skosenia

ISO 7089, nehr. oceľ A4, 200 HV, bez povr. úpravy

Obj. č. 464482603

EAN 4052703783908

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka bez skosenia

Obj. č. 464482603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7089, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy