Plochá podložka, dierovaná pre oceľové konštrukcie
DIN 7989-1, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA DIN7989/1 C (A2K) 13,5X24X8
Obj. č.
044912
EAN 4045727181393
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7989-1, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Odporúčané iba na vnútorné použitie.
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 7989-1 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |