Plochá podložka, dierovaná pre oceľové konštrukcie
DIN 7989-1, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA DIN7989/1 C (A2K) 24X39X8
Obj. č.
044922
EAN 4046778439808
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7989-1, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Odporúčané iba na vnútorné použitie.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M22 |
Vnútorný priemer (d1) | 24 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 39 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 7989-1 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |