Plochá podložka, dierovaná pre oceľové konštrukcie
DIN 7989-1, oceľ, žiarovo galvanizovaná
PODLOZKA DIN7989/1-C(TZN)D30,0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žiarovo pozinkovaná = tepelne pozinkovaná
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Obzvlášť vhodné na vonkajšie použitie vzhľadom na zvýšenú ochranu proti korózii zabezpečenú žiarovým pozinkovaním.
Podložky sú určené na používanie so skrutkami v súlade s normami DIN 7968, DIN 7969 a DIN 7990 a matice v súlade s normami DIN EN ISO 4032 a DIN EN ISO 4034.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M27 |
Vnútorný priemer (d1) | 30 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 7989-1 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Oceľové konštrukcie |