Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka, dierovaná pre oceľové konštrukcie

DIN 7989-1, oceľ, žiarovo galvanizovaná

Obj. č. 007402 30

EAN 4045727695203

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka, dierovaná pre oceľové konštrukcie

Obj. č. 007402 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7989-1, žiarovo pozinkovaná oceľ. Pre oceľové a kovové konštrukcie.

Žiarovo pozinkovaná = tepelne pozinkovaná

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Obzvlášť vhodné na vonkajšie použitie vzhľadom na zvýšenú ochranu proti korózii zabezpečenú žiarovým pozinkovaním.


Podložky sú určené na používanie so skrutkami v súlade s normami DIN 7968, DIN 7969 a DIN 7990 a matice v súlade s normami DIN EN ISO 4032 a DIN EN ISO 4034.

Vhodnosť pre závit

M30

Vnútorný priemer (d1)

33 mm

Vonkajší priemer (d2)

56 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

DIN 7989-1

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Oceľové konštrukcie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie