Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka - extra veľká ISO 7094 nehrdzavejúca oceľ A2, 100 HV

ISO 7094, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, 100 HV

Obj. č. 5150071016

EAN 4046777099171

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka - extra veľká ISO 7094 nehrdzavejúca oceľ A2, 100 HV

Obj. č. 5150071016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

56 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie