Plochá podložka - extra veľká ISO 7094 nehrdzavejúca oceľ A2, 100 HV
ISO 7094, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, 100 HV
Obj. č. 515007106
EAN 4061337349459
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
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |