Plochá podložka - extra veľká ISO 7094 nehrdzavejúca oceľ A4, 100 HV
ISO 7094, nehr. oceľ A4, 100 HV, bez povr. úpravy
Obj. č. 5150072012
EAN 4063275282584
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
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |