Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka - extra veľká ISO 7094 nehrdzavejúca oceľ A4, 100 HV

ISO 7094, nehr. oceľ A4, 100 HV, bez povr. úpravy

Obj. č. 515007205
EAN 4046777099843

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka - extra veľká ISO 7094 nehrdzavejúca oceľ A4, 100 HV

Obj. č. 515007205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie