Plochá podložka – extra veľká ISO 7094, oceľ 100 HV, pozinkovaná
ISO 7094 oceľ 100 HV pozinkovaná
Obj. č. 515007016
EAN 4065232020703
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
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |