Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka – extra veľká ISO 7094, oceľ 100 HV, pozinkovaná

ISO 7094 oceľ 100 HV pozinkovaná

Obj. č. 515007018

EAN 4046777100907

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka – extra veľká ISO 7094, oceľ 100 HV, pozinkovaná

Obj. č. 515007018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

9 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie