Plochá podložka - extra veľká ISO 7094 oceľ 100 HV, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
ISO 7094, oceľ, 100 HV, pozin., pasiv. v hr. vrs.
Obj. č. 515007028
EAN 4061337649719
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
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 9 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 28 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |