Plochá podložka - extra veľká ISO 7094 oceľ 100 HV, žiarovo galvanizovaná
ISO 7094 oceľ, 100 HV, žiarovo galvanizované
Obj. č. 5150070812
EAN 4046777101430
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
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |