Plochá podložka - extra veľká ISO 7094 oceľ 100 HV, žiarovo galvanizovaná
ISO 7094 oceľ, 100 HV, žiarovo galvanizované
Obj. č. 5150070816
EAN 4046777101454
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
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 56 mm |
Hrúbka (h1) | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |