Plochá podložka, lícovaná, pre oceľové konštrukcie
DIN 7989-2, nehrdzav. oceľ A4, bez povrch. úpravy
PODLOZKA DIN7989/2 A A4 D33,0
Obj. č.
041290830
EAN 4038898244783
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7989-2, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M30 |
Vnútorný priemer (d1) | 33 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 56 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 7989-2 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Oceľové konštrukcie |