Plochá podložka, lícovaná, pre oceľové konštrukcie
DIN 7989-2, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č.
044999916
EAN 4046778490045
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7989-2, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 7989-2 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Vhodné pre | Oceľové konštrukcie |