Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka, obrátená pre oceľové konštrukcie

DIN 7989-2, oceľ, žiarovo galvanizovaná

Obj. č. 0449716

EAN 4045727170434

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka, obrátená pre oceľové konštrukcie

Obj. č. 0449716

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7989-2, žiarovo galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

DIN 7989-2

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Oceľové konštrukcie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie