Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

DIN 125, oceľ, 140 HV, pobronzovaná
PODLOZKA DIN125-A-140HV-(BRU)-D6,4

Obj. č. 0407903006
EAN 4046778890708

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

Obj. č. 0407903006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, oceľ, 140 HV, pobronzovaná (BRU)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

6.4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1.6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Brunírovaný

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie