Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

DIN 125, oceľ, 140 HV, pobronzovaná
PODLOZKA DIN125-A-140HV-(BRU)-D8,5

Obj. č. 0407903010
EAN 4046778453590

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

Obj. č. 0407903010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, oceľ, 140 HV, pobronzovaná (BRU)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

10.5 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Brunírovaný

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie