Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice
DIN 125, meď, bez povrchovej úpravy
PODLOZKY-DIN125-A-CU-D3,2
Obj. č. 0421000003
EAN 4046778453644
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, meď, bez úprav
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |