Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

DIN 125, meď, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0421000006

EAN 4046778453668

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

Obj. č. 0421000006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, meď, bez úprav
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12,5 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Meď