Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice
DIN 125, oceľ, 140 HV, pobronzovaná
Obj. č.
0407903005
EAN 4046778487236
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, oceľ, 140 HV, pobronzovaná (BRU)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 5.3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Brunírovaný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |