Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice
DIN 125, oceľ,140 HV, zinkové vločky, strieborná
Obj. č. 4628405014
EAN 4049557911823
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, oceľ, 140 HV, zinkové vločky, strieborná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M14 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 15 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 28 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
