Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

DIN 125, oceľ 300 HV pozinkovaná

Obj. č. 0407200360

EAN 4047376743885

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

Obj. č. 0407200360

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, galvanizovaná oceľ, 300 HV, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M36

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

37 mm

Vonkajší priemer (d2)

66 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Pozinkované