Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice
DIN 125, meď, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0421000010
EAN 4045727441145
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 125, meď, bez úprav
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |