Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

DIN 125, meď, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0421000017
EAN 4045727208922

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

Obj. č. 0421000017

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, meď, bez úprav
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy