Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

DIN 125, oceľ, 140 HV, pobronzovaná

Obj. č. 0407902023

EAN 4038898658337

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

Obj. č. 0407902023

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, oceľ, 140 HV, pobronzovaná (BRU)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M22

Forma

B

Vnútorný priemer (d1)

23 mm

Vonkajší priemer (d2)

39 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Brunírovaný