Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

DIN 125, oceľ, 140 HV, pobronzovaná

Obj. č. 0407902003

EAN 4046778619057

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka pred šesťhranné skrutky a matice

Obj. č. 0407902003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 125, oceľ, 140 HV, pobronzovaná (BRU)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Forma

B

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Brunírovaný