Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka s veľkým vonkajším priemerom ISO 7093-1, oceľ 200 HV, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBH)

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-5

Obj. č. 5150060605

EAN 4056807482538

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka s veľkým vonkajším priemerom ISO 7093-1, oceľ 200 HV, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBH)

Obj. č. 5150060605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podložky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou čiernou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) (ZNBH) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie

Predstavujú dokonalý vizuálny a funkčný doplnok k radu skrutiek a matíc, ktoré majú zinkovo-niklovú čiernu povrchovú úpravu (ZNBHL).



Odolnosť voči korózii:


  • Podložky pre ≥ M2 – 360 h*

  • Podložky pre ≥ M4 – 480 h*

  • Podložky pre ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia základného kovu v nezávitových oblastiach pri skúškach so soľnou hmlou podľa DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:


  • Odolnosť podkladového kovu voči korózii až 720 h podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie