Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka s veľkým vonkajším priemerom ISO 7093-1, polyamid 6.6, prírodný

WSH-ISO7093/1-PA6.6-5

Obj. č. 515006105

EAN 4046777599541

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka s veľkým vonkajším priemerom ISO 7093-1, polyamid 6.6, prírodný

Obj. č. 515006105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Nahrádza DIN 9021

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Prírodná

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie