Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ 200 HV, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZFSH)
ISO 7090, oceľ, 200 HV, zinok-nikel, čierna
PODLOZKA ISO7090 200HV ZNBH 5
Obj. č. 46426065
EAN 4046777220841
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podložky prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou čiernou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) (ZNBH) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Predstavujú dokonalý vizuálny a funkčný doplnok k skrutkám a maticiam v tomto programe, ktoré majú zinkovo-niklovú čiernu povrchovú úpravu (ZNBHL).
Odolnosť voči korózii:
- Podložky pre ≥ M2 - 360 h*
- Podložky pre ≥ M4 – 480 h*
- Podložky pre ≥ M10 - 720 h*
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |