Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7090 oceľ 300 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7090 300HV A2K 24

Obj. č. 51499924
EAN 4060053124739

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 51499924
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
Vhodnosť pre závit

M24

Vnútorný priemer (d1)

25 mm

Vonkajší priemer (d2)

44 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Pozinkované