Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 7090 oceľ 300 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7090 300HV A2K 33
Obj. č. 51499933
EAN 4050641827937
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
Vhodnosť pre závit | M33 |
Vnútorný priemer (d1) | 34 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 60 mm |
Hrúbka (h1) | 5 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |