Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7090 oceľ 300 HV pozinkovaná
WSH-ISO7090-300HV-(A2K)-16

Obj. č. 51499916

EAN 4050641827883

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 51499916
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
Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Pozinkované