Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7090 oceľ 300 HV pozinkovaná

Obj. č. 51499945

EAN 4056807394190

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 51499945

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre závit

M45

Vnútorný priemer (d1)

48 mm

Vonkajší priemer (d2)

85 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Pozinkované