Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 7090 oceľ 300 HV pozinkovaná
Obj. č. 5149996
EAN 4061976591691
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
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |