Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7090 oceľ 300 HV pozinkovaná

Obj. č. 5149998

EAN 4050641827869

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením ISO 7090, oceľ, 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 5149998

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,400 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

1,600 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Pozinkované