Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením

ISO 7090 oceľ 200 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7090 200HV A2K 20

Obj. č. 51499720

EAN 4046777386844

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením

Obj. č. 51499720

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7090 galv. oceľ, 200 HV
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

21 mm

Vonkajší priemer (d2)

37 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Pozinkované