Plochá podložka so skosením
ISO 7090 oceľ 200 HV pozinkovaná
PODLOZKA-ISO7090-200HV-(A2K)-39
Obj. č. 51499739
EAN 4066442870751
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7090 galv. oceľ, 200 HV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M40 |
Vnútorný priemer (d1) | 42 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 72 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |