Plochá podložka so skosením
ISO 7090 oceľ 200 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7090 200HV A2K 42
Obj. č.
51499742
EAN 4046777386929
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7090 galv. oceľ, 200 HV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M42 |
Vnútorný priemer (d1) | 45 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 78 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |