Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením

ISO 7090 oceľ 200 HV pozinkovaná
PODLOZKA-ISO7090-200HV-(A2K)-60

Obj. č. 51499760

EAN 4060053117755

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením

Obj. č. 51499760

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7090 galv. oceľ, 200 HV
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M60

Vnútorný priemer (d1)

66 mm

Vonkajší priemer (d2)

110 mm

Hrúbka (h1)

10 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Pozinkované