Plochá podložka so skosením
ISO 7090 oceľ, 200 HV, žiarovo galvanizované
PODLOZKA-ISO7090-200HV-(HDG)-12
Obj. č.
0407009212
EAN 4052703249480
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN EN ISO 7090, žiarovo galvanizovaná oceľ, trieda tvrdosti 200 HV
- Nahrádza DIN 125
- Podložky s triedou pevnosti 200 HV možno používať v kombinácii so skrutkami s triedou tvrdosti ≤ 8,8 a maticami s triedou tvrdosti ≤ 8
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 2.500 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |