Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením

ISO 7090 oceľ, 200 HV, žiarovo galvanizované
PODLOZKA ISO7090 200HV TZN 42

Obj. č. 0407009242

EAN 4058794033069

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením

Obj. č. 0407009242

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN EN ISO 7090, žiarovo galvanizovaná oceľ, trieda tvrdosti 200 HV
  • Nahrádza DIN 125

  • Podložky s triedou pevnosti 200 HV možno používať v kombinácii so skrutkami s triedou tvrdosti ≤ 8,8 a maticami s triedou tvrdosti ≤ 8

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M42

Vnútorný priemer (d1)

45 mm

Vonkajší priemer (d2)

78 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované