Plochá podložka so skosením
ISO 7090 oceľ 200 HV, strieborné zinkové vločky
PODLOZKA ISO7090 200HV ZFSH 36
Obj. č. 464240636
EAN 4056807617930
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7090, oceľ, 200 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
- Podložky so skosením
- Povrchová úprava z lamelového zinkovania s veľmi vysokou ochranou proti korózii
- Podložky s tvrdosťou 200 HV sú vhodné pre skrutkové spoje až do triedy pevnosti 8.8 (vrátane)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M36 |
Vnútorný priemer (d1) | 37 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 66 mm |
Hrúbka (h1) | 5 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |