Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením

ISO 7090 oceľ 200 HV, strieborné zinkové vločky
PODLOZKA ISO7090 200HV ZFSH 8

Obj. č. 46424068

EAN 4056807617961

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením

Obj. č. 46424068

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7090, oceľ, 200 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
  • Podložky so skosením

  • Povrchová úprava z lamelového zinkovania s veľmi vysokou ochranou proti korózii

  • Podložky s tvrdosťou 200 HV sú vhodné pre skrutkové spoje až do triedy pevnosti 8.8 (vrátane)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie