Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením

ISO 7090, oceľ, 200 HV, zinok-nikel
PODLOZKA ISO7090 200HV ZNSH 16

Obj. č. 464290616

EAN 4046777351002

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením

Obj. č. 464290616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7090, oceľ 200 HV, zinok-nikel, strieborná (ZNSH)

Podložky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) (ZNSH) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Predstavujú dokonalý vizuálny a funkčný doplnok k skrutkám a maticiam v tomto programe, ktoré majú zinkovo-niklovú striebornú povrchovú úpravu (ZNSHL).



Odolnosť voči korózii:



  • Podložky pre ≥ M2 - 360 h*

  • Podložky pre ≥ M4 - 600 h*

  • Podložky pre ≥ M10 - 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie