Plochá podložka so skosením
ISO 7090 oceľ, 300 HV, žiarovo galvanizované
PODLOZKA ISO7090 300HV TZN 20
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN EN ISO 7090, žiarovo galvanizovaná oceľ (TZN), trieda pevnosti 300 HV
- Nahrádza DIN 125
- Podložky s triedou pevnosti 300 HV možno používať v kombinácii so skrutkami s triedou pevnosti ≤ 10.9 a maticami s triedou pevnosti ≤ 10
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |